Startseite

L.E.F. SRL - LEFMCU-DM150 VARIALUCE UNIVERSALE con uscita a Taglio di Fase 230Vac (TE) Dimmerabile PUSH/ - MCU-DM150

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFMCU-DM150 VARIALUCE UNIVERSALE con uscita a Taglio di Fase 230Vac (TE) Dimmerabile PUSH/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

  • Eingangsspannung - 110...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 52 mm

  • Gehäuse - gekapselt

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532665

Artikelnummer

LEFMCU-DM150

Herstellernummer

MCU-DM150

Hersteller

LEF

Art der Steuerung:

Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

Eingangsspannung:

110...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

52 mm

Gehäuse:

gekapselt

Breite:

42 mm

Höhe:

21 mm

Dimmer universale a taglio di fase max 150W comandabile da pulsante e telecomando radio