Startseite

L.E.F. SRL - LEFQ100C110 TRASFORMATORE 1000VA 230.400V / 55.0.55V MONOFASE DI COMANDO ED ISOLAMENTO - Q100C110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734344011

Artikelnummer

LEFQ100C110

Herstellernummer

Q100C110

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

152 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

170 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

160 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.7 %

Trasformatore 1000VA 230.400V / 55.0.55V monofase di comando ed isolamento IP00