L.E.F. SRL - LEFTI065C110 TRASFORMATORE MONOFASE 650VA 230.400V / 55÷110V - TI065C110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 55...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 650 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8056734345407
Artikelnummer
LEFTI065C110
Herstellernummer
TI065C110
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
55...55 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
650 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
110...110 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
152 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
130 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
160 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %