Startseite

L.E.F. SRL - LEFTI100C230 TRASFORMATORE MONOFASE 1000VA 230.400V / 115÷230V - TI100C230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734345452

Artikelnummer

LEFTI100C230

Herstellernummer

TI100C230

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

152 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

170 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

160 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.7 %

Trasformatore 1000VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00