Startseite

L.E.F. SRL - LEFTS006C24 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 63VA 230.400V / 12÷24V

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFTS006C24 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 63VA 230.400V / 12÷24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077289438

Artikelnummer

LEFTS006C24

Herstellernummer

TS006C24

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

77 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

85 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

78 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

10 %

Trasformatore 63VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00