L.E.F. SRL - LEFTS100C24 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 1000VA 230.400V / 12÷24V - TS100C24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8056734345889
Artikelnummer
LEFTS100C24
Herstellernummer
TS100C24
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
152 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
170 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
160 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %






