L.E.F. SRL - LEFTTO05A24 TRASFORMATORE TOROIDALE ELETTROMECCANICO 24Vac 50VA - TTO05A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Leistung - 50...50 W
Ohne Dimmfunktion - nein
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8056734346008
Artikelnummer
LEFTTO05A24
Herstellernummer
TTO05A24
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Leistung:
50...50 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
80 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
32 mm
Länge:
80 mm
Sicherheitstrafo:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung DALI:
nein
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Einbau:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Aufbau:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Durchmesser:
80 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
sonstige
Überlastschutz:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


