Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG004280 PRESE MODULARI-2P+T STD FRANCESE 2,5M - 004280

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG004280 PRESE MODULARI-2P+T STD FRANCESE 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3245060042806

Artikelnummer

LEG004280

Herstellernummer

004280

Hersteller

BTI

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - Polarizzata Standard francese - 2,5 moduli DIN35