BTICINO (LEGRAND) - LEG004811 SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN - 004811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - ohne Schrauben
Berührungssicher - ja
Breite - 129.5 mm
Tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060048112
Artikelnummer
LEG004811
Herstellernummer
004811
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
ohne Schrauben
Berührungssicher:
ja
Breite:
129.5 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
23 mm
Supporto universale che permette di montare tutte le morsettiere su profilati


