Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG004830 MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X 4 FOR - 004830

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG004830 MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X 4 FOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 47 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060048303

Artikelnummer

LEG004830

Herstellernummer

004830

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

47 mm

Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 4 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 47 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vc.c. con arrivi 16 mmq