Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG004842 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 8 FO - 004842

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG004842 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 8 FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060048426

Artikelnummer

LEG004842

Herstellernummer

004842

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

75 mm

Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 8 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 75 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq.