BTICINO (LEGRAND) - LEG004844 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 12FO - 004844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 113 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048440
Artikelnummer
LEG004844
Herstellernummer
004844
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
113 mm
Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 12 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 113 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq


