BTICINO (LEGRAND) - LEG004852 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 8 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 75 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048525
Artikelnummer
LEG004852
Herstellernummer
004852
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
75 mm
Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 8 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 75 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq.