BTICINO (LEGRAND) - LEG004854 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 12FORI - 004854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 113 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060048549
Artikelnummer
LEG004854
Herstellernummer
004854
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
113 mm
Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 12 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 113 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq


