Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG004855 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 16 FOR - 004855

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG004855 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 16 FOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 141 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060048556

Artikelnummer

LEG004855

Herstellernummer

004855

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

141 mm

Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 16 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 141 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq