Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG004883 MORSETTIERE-160A 1P 2M - 004883

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG004883 MORSETTIERE-160A 1P 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561313491

Artikelnummer

LEG004883

Herstellernummer

004883

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Breite:

36 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

104.5 mm

Ripartitori modulari. Morsetti: 1 per conduttori da 25,5 a 50 mmq - 7 per conduttori da 1,5 a 6 mmq - 2 per conduttori da 6 a 16 mmq - 3 per conduttori da 10 a 25 mmq.