BTICINO (LEGRAND) - LEG005796 AUXILIAIRE O+F 5A 250V - 005796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
3245060057961
Artikelnummer
LEG005796
Herstellernummer
005796
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter


