Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20 - 005802

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 250 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060058029

Artikelnummer

LEG005802

Herstellernummer

005802

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1