BTICINO (LEGRAND) - LEG005820 C/CT DOM.1P+N 250V 10A - 005820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 250 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060058203
Artikelnummer
LEG005820
Herstellernummer
005820
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1


