Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG005846 C/CT IND.3P+N 400V 8,5X31,5 - 005846

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG005846 C/CT IND.3P+N 400V 8,5X31,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3245060058463

Artikelnummer

LEG005846

Herstellernummer

005846

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1