Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG011302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-2A S/SEGN - 011302

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG011302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-2A S/SEGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x23 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060113025

Artikelnummer

LEG011302

Herstellernummer

011302

Hersteller

BTI

Größe:

8x23 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

6 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 2 A. 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA