Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG011304 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 4A S/SEG - 011304

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG011304 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 4A S/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x23 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060113049

Artikelnummer

LEG011304

Herstellernummer

011304

Hersteller

BTI

Größe:

8x23 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

6 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm.Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA