Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG011310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-10A S/SEG - 011310

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG011310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-10A S/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x23 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060113100

Artikelnummer

LEG011310

Herstellernummer

011310

Hersteller

BTI

Größe:

8x23 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

6 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA