Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG012001 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 1A S/PERC.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060120016

Artikelnummer

LEG012001

Herstellernummer

012001

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 1 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA