BTICINO (LEGRAND) - LEG012006 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 6A S/PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060120061
Artikelnummer
LEG012006
Herstellernummer
012006
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 6 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA