BTICINO (LEGRAND) - LEG012306 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-6A S/SE - 012306
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3245060123062
Artikelnummer
LEG012306
Herstellernummer
012306
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 6 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA



