Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG012310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-10A S/S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060123109

Artikelnummer

LEG012310

Herstellernummer

012310

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA