Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG012320 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-20A S/S - 012320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060123208

Artikelnummer

LEG012320

Herstellernummer

012320

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA