BTICINO (LEGRAND) - LEG012402 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-2A C/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060124021
Artikelnummer
LEG012402
Herstellernummer
012402
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA


