BTICINO (LEGRAND) - LEG012420 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-20A C/S - 012420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
100 ST
EAN
3245060124205
Artikelnummer
LEG012420
Herstellernummer
012420
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA


