BTICINO (LEGRAND) - LEG013001 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-1A S/PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
1 ST
EAN
3245060130015
Artikelnummer
LEG013001
Herstellernummer
013001
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 1 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA