Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG013002 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-2A S/PER - 013002

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG013002 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-2A S/PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060130022

Artikelnummer

LEG013002

Herstellernummer

013002

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA