Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG013025 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-25A S/PE - 013025

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG013025 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-25A S/PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060130251

Artikelnummer

LEG013025

Herstellernummer

013025

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA