BTICINO (LEGRAND) - LEG013332 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A S/SE - 013332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3245060133320
Artikelnummer
LEG013332
Herstellernummer
013332
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA


