Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG013425 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A C/SEG - 013425

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG013425 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A C/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060134259

Artikelnummer

LEG013425

Herstellernummer

013425

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Con segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere interruzione 100kA