BTICINO (LEGRAND) - LEG014102 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-2A C/PERC. - 014102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060141028
Artikelnummer
LEG014102
Herstellernummer
014102
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA


