Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG014132 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-32A C/PERC - 014132

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG014132 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-32A C/PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060141325

Artikelnummer

LEG014132

Herstellernummer

014132

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA