Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG014302 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-2A S/PERC. - 014302

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG014302 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-2A S/PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060143022

Artikelnummer

LEG014302

Herstellernummer

014302

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 14 x 38 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA