BTICINO (LEGRAND) - LEG014316 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-16A S/PERC - 014316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060143169
Artikelnummer
LEG014316
Herstellernummer
014316
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 16 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


