BTICINO (LEGRAND) - LEG015025 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-25A S/PERC - 015025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060150259
Artikelnummer
LEG015025
Herstellernummer
015025
Hersteller
BTI
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 25 A. Senza percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


