Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG015063 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-63A S/PERC - 015063

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG015063 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-63A S/PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060150631

Artikelnummer

LEG015063

Herstellernummer

015063

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 63 A. Senza percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA