BTICINO (LEGRAND) - LEG015310 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-10A S/PERC - 015310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060153106
Artikelnummer
LEG015310
Herstellernummer
015310
Hersteller
BTI
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 10 A. Tensione: 500 Vac


