BTICINO (LEGRAND) - LEG015316 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-16A S/PERC - 015316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060153168
Artikelnummer
LEG015316
Herstellernummer
015316
Hersteller
BTI
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 16 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


