Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG015340 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A S/PERC - 015340

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG015340 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A S/PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060153403

Artikelnummer

LEG015340

Herstellernummer

015340

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 40 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA