Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG016304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00 - 016304

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG016304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060163044

Artikelnummer

LEG016304

Herstellernummer

016304

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 neutri