BTICINO (LEGRAND) - LEG016655 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 0 C/PERC. - 016655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
3245060166557
Artikelnummer
LEG016655
Herstellernummer
016655
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA