BTICINO (LEGRAND) - LEG017050 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 1 C/SEGN. - 017050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
3245060170509
Artikelnummer
LEG017050
Herstellernummer
017050
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


