Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017155 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 1 C/PERC. - 017155

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017155 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 1 C/PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060171551

Artikelnummer

LEG017155

Herstellernummer

017155

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA