Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017365 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 250A TG 1 C/SEG - 017365

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017365 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 250A TG 1 C/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060173654

Artikelnummer

LEG017365

Herstellernummer

017365

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA