BTICINO (LEGRAND) - LEG018080 FUSIBILI COLT.-AM 630A TG 3 C/PERC. - 018080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
3245060180805
Artikelnummer
LEG018080
Herstellernummer
018080
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 630 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


